APPROVED VENDOR Legert stålemner Flater Barer Plater og arkmateriale

filtre

APPROVED VENDOR -

Flat stål 4140

StilModellTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris (eks. mva)
A2HKK81.5 "+ 0.000 / -0.009 "2"+ 0.000 / -0.011 "1 185NOK
A2HKK91.5 "+ 0.000 / -0.009 "4"+ 0.000 / -0.012 "2 313NOK
A2HKF31 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "197NOK
A2HKF51 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "378NOK
A2HKF71 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "568NOK
A2HKF81 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "4"+ 0.000 / -0.012 "761NOK
A2HKF61 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "2.5 "+ 0.000 / -0.011 "506NOK
A2HKF41 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "291NOK
A2HKD71 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "200NOK
A2HKD81 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "295NOK
A2HKD61 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "103NOK
A2HKH53 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "848NOK
A2HKH33 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "1 421NOK
A2HKH43 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "568NOK
A2HKH63 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "4"+ 0.000 / -0.012 "1 144NOK
A2HKE63 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "149NOK
A2HKE73 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "291NOK
APPROVED VENDOR -

Flat lager stål 4140

StilModellLengdeLengde ToleranseTykkelseTykkelse ToleranseTypisk hardhetBreddeBredde ToleransePris (eks. mva)
A2HKJ61"+/- 1.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Maks2"+ 0.000 / -0.011 "761NOK
A2HKJ71"+/- 1.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Maks3"+ 0.000 / -0.011 "1 144NOK
A2HKG43ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks3"+ 0.000 / -0.011 "1 671NOK
A2HKL23ft.+/- 3.000 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "241 Maks4"+ 0.000 / -0.012 "6 009NOK
A2HKL13ft.+/- 3.000 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "241 Maks2"+ 0.000 / -0.011 "3 524NOK
A2HKK23ft.+/- 3.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Maks4"+ 0.000 / -0.012 "4 390NOK
A2HKJ93ft.+/- 3.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Maks2"+ 0.000 / -0.011 "2 173NOK
A2HKH83ft.+/- 3.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks2"+ 0.000 / -0.011 "1 679NOK
A2HKH73ft.+/- 3.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks1.5 "+ 0.000 / -0.009 "1 359NOK
A2HKJ13ft.+/- 3.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks4"+ 0.000 / -0.012 "3 316NOK
A2HKE83ft.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks1"+ 0.000 / -0.009 "419NOK
A2HKE13ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks2"+ 0.000 / -0.011 "561NOK
A2HKG53ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks4"+ 0.000 / -0.012 "2 266NOK
A2HKD93ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks1"+ 0.000 / -0.009 "287NOK
A2HKG23ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks2"+ 0.000 / -0.011 "1 193NOK
A2HKE93ft.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks2"+ 0.000 / -0.011 "840NOK
A2HKE23ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks3"+ 0.000 / -0.011 "831NOK
A2HKG13ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks1.5 "+ 0.000 / -0.009 "923NOK
A2HKG33ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks2.5 "+ 0.000 / -0.011 "1 383NOK
A2HKH93ft.+/- 3.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks3"+ 0.000 / -0.011 "2 500NOK
A2HKK13ft.+/- 3.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Maks3"+ 0.000 / -0.011 "3 326NOK
A2HKJ83ft.+/- 3.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Maks1.5 "+ 0.000 / -0.009 "1 663NOK
A2HKF93ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks1"+ 0.000 / -0.009 "584NOK
A2HKG76"+/- 6.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Maks1.5 "+ 0.000 / -0.009 "3 292NOK
RFQ
A2HKL36"+/- 6.000 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "241 Maks2"+ 0.000 / -0.011 "6 621NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Blank stål 4140

StilModellLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
ASB-4140-0500-06-055.75 "0.5 "6"2 393NOK
BSB-4140-1000-06-055.75 "1"6"3 783NOK
CSB-4140-0375-02-1111.75 "0.375 "2"2 039NOK
CSB-4140-0500-02-1111.75 "0.5 "2"1 902NOK
BSB-4140-0625-04-1111.75 "0.625 "4"3 045NOK
CSB-4140-0750-02-1111.75 "0.75 "2"2 268NOK
BSB-4140-0250-04-1111.75 "0.25 "4"2 946NOK
BSB-4140-0375-04-1111.75 "0.375 "4"3 011NOK
BSB-4140-0500-04-1111.75 "0.5 "4"2 958NOK
ASB-4140-0500-12-1111.75 "0.5 "12 "7 287NOK
ASB-4140-0625-12-1111.75 "0.625 "12 "7 771NOK
CSB-4140-0625-02-1111.75 "0.625 "2"2 504NOK
BSB-4140-0750-04-1111.75 "0.75 "4"3 417NOK
BSB-4140-1000-04-1111.75 "1"4"2 585NOK
BSB-4140-1000-06-1111.75 "1"6"7 039NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?