GODKJENT LEVERANDØR SB-4140-0500-12-11 Blankt stål 4140 1/2 Tommer T 12 x 11 3/4 In | AB3QWP 1UXG4

APPROVED VENDOR SB-4140-0500-12-11 Blankt stål 4140 1/2 tommer T 12 x 11 3/4 tommer

På lager
Vare: AB3QWP Modell: SB-4140-0500-12-11Kryssreferanse: 1UXG4

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 287 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTomt lager
Legeringstype4140/4142
FinishMølle
HardhetsskalaRc
Lengde11.75 "
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
MaterialeAlloy Steel
TemperVarmebehandlet
Tykkelse0.5 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenPrecision
Typisk hardhetC26-C32
Typisk strekkfasthet148,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke127,000 til 150,000 PSI
Bredde12 "
Bredde Toleranse+/- 0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.1125
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7228703081
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR SB-4140-0250-04-11 Blankt stål 4140 1/4 Tommer T 4 x 11 3/4 In | AB3QWJ 1UXF8 SB-4140-0250-04-1111.75 "0.25 "4"2 946 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-4140-0375-02-11 Blank Steel 4140 3/8 Inch T 2 x 11 3/4 In | AB3QWM 1UXG2 SB-4140-0375-02-1111.75 "0.375 "2"2 039 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-4140-0375-04-11 Blankt stål 4140 3/8 Tommer T 4 x 11 3/4 In | AB3QWN 1UXG3 SB-4140-0375-04-1111.75 "0.375 "4"3 011 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-4140-0500-02-11 Blankt stål 4140 1/2 Tommer T 2 x 11 3/4 In | AB3QWQ 1UXG5 SB-4140-0500-02-1111.75 "0.5 "2"1 902 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-4140-0500-04-11 Blankt stål 4140 1/2 Tommer T 4 x 11 3/4 In | AB3QWR 1UXG6 SB-4140-0500-04-1111.75 "0.5 "4"2 958 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-4140-0500-06-05 Blankt stål 4140 1/2 Tommer T 6 x 5 3/4 In | AB3QWU 1UXG8 SB-4140-0500-06-055.75 "0.5 "6"2 393 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-4140-0625-12-11 Blank Steel 4140 5/8 Inch T 12 x 11 3/4 In | AB3QWV 1UXG9 SB-4140-0625-12-1111.75 "0.625 "12 "7 771 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SB-4140-0500-12-11 Blankt stål 4140 1/2 tommer T 12 x 11 3/4 tommer
7 287 NOK / enhet