Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR SB-4140-0625-02-11 Blank Steel 4140 5/8 Tommer T 2 x 11 3/4 In | AB3QWW 1UXH1

APPROVED VENDOR SB-4140-0625-02-11 Blankt stål 4140 5/8 tommer T 2 x 11 3/4 tommer

På lager
Vare: AB3QWW Modell: SB-4140-0625-02-11Kryssreferanse: 1UXH1
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
2 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTomt lager
Legeringstype4140/4142
FinishMølle
HardhetsskalaRc
Lengde11.75 "
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
MaterialeAlloy Steel
TemperVarmebehandlet
Tykkelse0.625 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenPrecision
Typisk hardhetC26-C32
Typisk strekkfasthet148,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke127,000 til 150,000 PSI
Bredde2"
Bredde Toleranse+/- 0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7228703081
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR SB-4140-0250-04-11 Blankt stål 4140 1/4 Tommer T 4 x 11 3/4 In | AB3QWJ 1UXF8 SB-4140-0250-04-1111.75 "0.25 "4"2 563 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-4140-0375-02-11 Blank Steel 4140 3/8 Inch T 2 x 11 3/4 In | AB3QWM 1UXG2 SB-4140-0375-02-1111.75 "0.375 "2"1 774 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-4140-0375-04-11 Blankt stål 4140 3/8 Tommer T 4 x 11 3/4 In | AB3QWN 1UXG3 SB-4140-0375-04-1111.75 "0.375 "4"2 619 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-4140-0500-12-11 Blankt stål 4140 1/2 Tommer T 12 x 11 3/4 In | AB3QWP 1UXG4 SB-4140-0500-12-1111.75 "0.5 "12 "7 341 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-4140-0500-02-11 Blankt stål 4140 1/2 Tommer T 2 x 11 3/4 In | AB3QWQ 1UXG5 SB-4140-0500-02-1111.75 "0.5 "2"1 654 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-4140-0500-04-11 Blankt stål 4140 1/2 Tommer T 4 x 11 3/4 In | AB3QWR 1UXG6 SB-4140-0500-04-1111.75 "0.5 "4"2 573 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SB-4140-0500-06-05 Blankt stål 4140 1/2 Tommer T 6 x 5 3/4 In | AB3QWU 1UXG8 SB-4140-0500-06-055.75 "0.5 "6"2 082 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SB-4140-0625-02-11 Blankt stål 4140 5/8 tommer T 2 x 11 3/4 tommer
2 179 NOK / enhet