PROTO Slaguttakens holdepinner / ringer


filtre
Fullfør: Rød plastbelagt , Antall stykker: 1 , SAE eller metrisk: SAE
StilModellKjørestørrelseMaterialeAntall poengTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
JRR10040
1"-62 11 / 16 "2-1 / 2 "Groove Dia., 2.71" Hub Dia.134NOK
A
JRR10028
1"Stål6, 81 15 / 16 "1-3 / 4 "Groove Dia., 1.96" Hub Dia.132NOK
A
JRR10036
1"--2.437 "2-1 / 4 "Groove Dia., 2.46 Hub Dia.142NOK
A
JRR10034
1"Stål6, 82 5 / 16 "2-1 / 8 "Groove Dia., 2.36" Hub Dia.130NOK
A
JRR10032
1"Stål6, 82.187 "2 "Groove Dia., 2.21" Hub Dia.124NOK
A
JRR15046
1.5 "-63.375 "2-7 / 8 "Groove Dia., 3.13" Hub Dia.162NOK
A
JRR15054
1.5 "-63.875 "3-3 / 8 "Groove Dia., 3.63" Hub Dia.157NOK
A
JRR15070
1.5 "--4.875 "4-3 / 8 "Groove Dia., 4.63" Hub Dia.153NOK
A
JRR15062
1.5 "--4.375 "3-7 / 8 "Groove Dia., 4.13" Hub Dia.153NOK
B
JRR07523
3 / 4 "Harpiks Pin6, 121.625 "1-7 / 16 "Groove Dia., 1.63" Hub Dia.127NOK
B
JRR07526
3 / 4 "Harpiks Pin6, 121 13 / 16 "1-5 / 8 "Groove Dia., 1.81" Hub Dia.110NOK
C
JRR37582
3 / 8 "--7 / 8 "1/16" tykkelse68NOK
C
JRR37595
3 / 8 "--1"1/16" tykkelse70NOK
C
JRR37575
3 / 8 "--13 / 16 "1/16" tykkelse68NOK
C
JRR37512
3 / 8 "--1.25 "1/16" tykkelse68NOK
C
JRR37511
3 / 8 "--1.187 "1/16" tykkelse68NOK
C
JRR37567
3 / 8 "--3 / 4 "1/16" tykkelse69NOK

Slaguttakens holdepinner / ringer

Proto snap ringer er best egnet for å feste stikkontakter på drivverktøy for vitenskapelig og industrielt utstyr, forskning og utvikling og mekaniske applikasjoner. Disse låseringene har en konstruksjon i ett stykke som forhindrer at materialet går i stykker under kompresjon og gir høy fleksibilitet og holdbarhet. Utvalgte modeller har harpiksknuser for advarsel ved overdreven slitasje, noe som sikrer faresikker drift. Velg mellom et stort utvalg av disse akselholderringene, tilgjengelig i varianter av stål og harpiks Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?