Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JRR15046 Støtsocket holdestift/ring 3-3/8in | AB3MJG 1UDP9

PROTO JRR15046 Støtsokkel holdestift/ring 3-3/8in

På lager
Vare: AB3MJG Modell: JRR15046Kryssref: 1UDP9

Få tak i det April 26, Fredag
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
152NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttaksholder / -ring
Kjørestørrelse1.5 "
FinishRød plastbelagt
Antall poeng6
Total lengde3.375 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse2-7 / 8 "Groove Dia., 3.13" Hub Dia.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseMaterialeAntall poengTotal lengdeStørrelsePris
PROTO JRR37511 Støtsocket holdestift 1-3/16 | AA8MBN 19C646 JRR375113 / 8 "--1.187 "1/16" tykkelse63NOK
PROTO JRR37512 Støtsocket holdestift 1-1/4in | AA8MBP 19C647 JRR375123 / 8 "--1.25 "1/16" tykkelse61NOK
PROTO JRR37567 Impact Socket Holdestift/ring 3/4 In | AA8MBR 19C649 JRR375673 / 8 "--3 / 4 "1/16" tykkelse64NOK
PROTO JRR37575 Impact Socket Holdestift 13/16in | AA8MBT 19C650 JRR375753 / 8 "--13 / 16 "1/16" tykkelse66NOK
PROTO JRR37582 Støtsocket holdestift 7/8 In | AA8MBU 19C651 JRR375823 / 8 "--7 / 8 "1/16" tykkelse64NOK
PROTO JRR37595 Støtsocket holdestift 1 inn | AA8MBV 19C652 JRR375953 / 8 "--1"1/16" tykkelse65NOK
PROTO JRR07523 Støtsokkel holdestift/ring 1-5/8in | AB3MHZ 1UDP2 JRR075233 / 4 "Harpiks Pin6, 121.625 "1-7 / 16 "Groove Dia., 1.63" Hub Dia.117NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JRR15046 Støtsokkel holdestift/ring 3-3/8in
152NOK / enhet