AURAND Air Scarifiers

Håndholdte, luftdrevne dekkskalere designet for overflateskalering og materialfjerning (som rust, lim og maling). Har et C-formet håndtak med utløserbryter for enkel enhåndsbetjening og en 15 fots ledning for portabilitet

filtre

AURAND -

Luftdrevet Scarifier

Aurand luftdrevne markeringsmaskiner er designet for å fjerne rust, epoksy og maling fra metall- og betongoverflater uten sandblåsing i marine-, bil-, konstruksjons- og produksjonsindustrien. De små og lette Aurand-skraperne i K-serien er egnet for håndarbeid og lette applikasjoner, og merkets M-serie-skjærer er kraftige verktøy som egner seg for gulv- eller overflatebehandling. De er tilgjengelige i 3/4 og 2-1/2 hk varianter med et ergonomisk rett / D-håndtak for enkel håndtering og bevegelse. Disse kraftige oppskjærerne er i stand til å rengjøre opptil 100 kvadratfot område per time.

StilModellFjerningsgradLuftinntakCFM @ full belastningVerktøyvektRengjøringsområdeEksosHåndtak DesignHPPris (eks. mva)
AKP550 til 70 kvm / t.1 / 2 "42.06 lb.5"BakRett3/418 250NOK
AKP5V50 til 70 kvm / t.1 / 2 "42.06 lb.5"BakRett3/419 320NOK
AKP5E60 til 90 kvm / t.1 / 2 "42.09 lb.8"BakRett3/419 396NOK
AKP5EV60 til 90 kvm / t.1 / 2 "42.09 lb.8"BakRett3/420 694NOK
BMP670 til 100 kvm / t.3 / 4 "CFM 4218 lb.-UnderC-form2.520 618NOK
BMP6V70 til 100 kvm / t.3 / 4 "42.018 lb.8"UnderD-håndtak3/422 680NOK
BMP6C70-100 sq. ft./t.-42-8"--2.525 658NOK
RFQ
BMP6CV70-100 sq. ft./t.-42-8"--2.529 552NOK
RFQ
BMP6EV100 til 150 kvm / t.3 / 4 "42.023 lb.12 "UnderD-håndtak3/425 276NOK
BMP6E100 til 150 kvm / t.3 / 4 "42.023 lb.12 "UnderD-håndtak3/423 138NOK
BMP6EC100-160 sq. ft./t.-42-12 "--2.532 225NOK
RFQ
BMP6ECV100-160 sq. ft./t.-42-12 "--2.534 058NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?