DYNABRADE Luftblyantkverner

Egnet for konturblanding, presisjonsfresing, glatting og etterbehandling på forskjellige overflater, inkludert legeringer, metaller, treverk, glass, grafitt og harpiks. Har aluminium / stålhus med sklisikkert gummigrep for bedre kontroll, og en maksimal fri hastighet på 100000 o / min

filtre

DYNABRADE -

Blyantsliper Generelt 60000 o / min

StilModellPris (eks. mva)
A528559 531NOK
B528509 437NOK
DYNABRADE -

Air Pencil Grinder Generelt

StilModellvariable SpeedGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidLagreneCFM @ full belastningGratis hastighetHPTotal lengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A51730Nei2.0Keramisk8.050,000 rpm0.105.25 "0.8 lb.8 693NOK
B51731Nei2.0Keramisk8.060,000 rpm0.105.25 "0.8 lb.8 611NOK
C51750Nei2.0Skjermet8.060,000 rpm0.106"0.8 lb.8 219NOK
D51756Nei2.0Ball8.035,000 rpm0.106"0.8 lb.8 040NOK
E51706Nei2.0Ball8.035,000 rpm0.105.25 "0.7 lb.7 912NOK
F51700Nei2.0Ball8.060,000 rpm0.105.25 "0.6 lb.7 314NOK
A51703Nei2.0Ball8.050,000 rpm0.105.25 "0.7 lb.7 159NOK
G52863Ja5.0Skjermet20.025,000 rpm0.305.625 "1.1 lb.7 967NOK
H52861Ja5.0Ball20.025,000 rpm0.405 21 / 32 "1.2 lb.7 813NOK
DYNABRADE -

Luftblyantkvern Generelt 100000 Rpm

ModellSakPris (eks. mva)
51810AA4VJG10 041 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?