EXAIR Luftkniver

Kniver for generell bruk/høyeffektivitet designet for å levere jevne luftstrømmer over hele lengden, ideelle for tørking, kjøling, flytting og rengjøring av transportører og baner

filtre

StilModellluft~~POS=TRUNCInne i Dia.Maks. dBAUtenfor Dia.typenPris (eks. mva)
A240013.9 scfm0.500 "64 ved 80 PSI3-1 / 4 "Generelt formål4 820NOK
A240119.1 scfm1"64 ved 80 PSI3.75 "Generelt formål5 701NOK
A240229.5 scfm2"64 ved 80 PSI4.75 "Generelt formål7 503NOK
A240339.8 scfm3"79 ved 80 PSI5.75 "Høy effektivitet, generelt formål12 189NOK
A240450.2 scfm4"81 ved 80 PSI6.75 "Høy effektivitet, generelt formål16 865NOK
EXAIR -

Kompakte luftkniver, dBA, 1/4 tommers inntak

Exair standard luftkniver er egnet for kjøling, deltørking eller avkjøling av deler eller gjenstander, når de beveger seg langs transportsystemet. Disse luftknivene utnytter coanda-effekten for å skape luftbevegelser i omgivelsene og gir et jevnt ark med laminær luftstrøm over hele lengden med hard slagkraft. De er konstruert for å redusere bruk av trykkluft betydelig og redusere støynivået opp til 10 dBA, sammenlignet med andre "hjemmelagde" avblåsningsenheter. Disse enhetene er konstruert av aluminium / rustfritt stålmateriale for maksimal korrosjonsbestandighet og er enkle å installere. Varianter er tilgjengelige i luftforbruksrater fra 8.7 til 156 SCFM.

StilModellluft~~POS=TRUNCMaterialeMaks. Temp.Antall inntakGenerell dybdeTotal tykkelseSamlet breddePris (eks. mva)
A1100038.7 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "3"3 248NOK
B110003SS8.7 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "3"5 318NOK
B110006SS17.4 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "6"6 572NOK
A11000617.4 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "6"3 743NOK
B110009SS26.1 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "9"8 960NOK
A11000926.1 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "9"4 666NOK
B110012SS34.8 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "12 "9 534NOK
A11001234.8 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "12 "4 873NOK
A11001852.2 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "18 "6 262NOK
B110018SS52.2 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "18 "11 736NOK
B110024SS69.6 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "24 "13 865NOK
A11002469.6 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "24 "7 372NOK
B110030SS87.0 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "30 "17 580NOK
A11003087.0 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "30 "9 187NOK
B110036SS104.4 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "36 "20 824NOK
A110036104.4 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "36 "11 256NOK
B110042SS121.8 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "42 "25 129NOK
A110042121.8 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "42 "13 464NOK
A110048139.2 scfmAluminum180 F51.75 "1.44 "48 "15 441NOK
B110048SS139.2 scfmRustfritt stål800 F51.44 "1.03 "48 "29 828NOK
B110054SS156 scfmRustfritt stål800 F51.44 "1.03 "54 "33 252NOK
EXAIR -

Høyeffektiv luftknivsett, 1/4 tommers FNPT -innløp

Exair-luftknivsett brukes til å forbedre arbeidsmekanismen til luftkniver for rengjøring, tørking, kjøling eller avblåsing. Disse settene inkluderer en super luftkniv, shimsett, filterseparator og en trykkregulator. Superluftknivene brukes for å levere en stille, hardtslående luftgardin over hele lengden for maksimal effektivitet. Shim-sett tillater økning / reduksjon i kraften og volumet til både forbrukt luft og utgående luftstrøm. Filterseparatorer er ideelle for å separere vann, smuss og avleiringer fra trykkluft og holde produksjonen ren mens trykkregulatorer (m/ kobling) justerer trykket som kreves ved brukspunktet og avlaster unødig trykk på beslag, slanger og verktøy. Alle modellene er CE-kompatible og er tilgjengelige i totale bredder mellom 3 og 54 tommer.

StilModellluft~~POS=TRUNCMaterialeMaks. Temp.Antall inntakGenerell dybdeTotal tykkelseSamlet breddePris (eks. mva)
A1102038.7 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "3"6 620NOK
B110203SS8.7 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "3"9 026NOK
A11020617.4 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "6"7 076NOK
B110206SS17.4 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "6"10 315NOK
B110209SS26.1 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "9"12 647NOK
A11020926.1 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "9"7 975NOK
B110212SS34.8 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "12 "13 279NOK
A11021234.8 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "12 "8 305NOK
A11021852.2 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "18 "10 228NOK
B110218SS52.2 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "18 "16 383NOK
A11022469.6 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "24 "11 627NOK
B110224SS69.6 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "24 "19 338NOK
A11023087.0 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "30 "14 034NOK
B110230SS87.0 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "30 "23 329NOK
B110236SS104.4 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "36 "26 791NOK
A110236104.4 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "36 "16 059NOK
A110242121.8 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "42 "18 275NOK
B110242SS121.8 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "42 "29 487NOK
B110248SS139.2 scfmRustfritt stål800 F51.44 "1.03 "48 "33 848NOK
A110248139.2 scfmAluminum180 F51.75 "1.44 "48 "20 402NOK
B110254SS156 scfmRustfritt stål800 F51.44 "1.03 "54 "40 763NOK
A110254156 scfmAluminum180 F51.75 "1.44 "54 "22 876NOK
StilModellluft~~POS=TRUNCInne i Dia.Maks. dBAUtenfor Dia.typenPris (eks. mva)
A245013.9 scfm0.500 "64 ved 80 PSI3-1 / 4 "Generelt formål8 249NOK
A245119.1 scfm1"64 ved 80 PSI3.75 "Generelt formål8 922NOK
A245229.5 scfm2"64 ved 80 PSI4.75 "Generelt formål10 715NOK
A245339.8 scfm3"79 ved 80 PSI5.75 "Høy effektivitet, generelt formål13 119NOK
A245450.2 scfm4"81 ved 80 PSI6.75 "Høy effektivitet, generelt formål20 373NOK
EXAIR -

Luftkniver

StilModellPris (eks. mva)
A11203016 758NOK
A11203619 519NOK
A11201812 338NOK
B11008431 818NOK
A11204825 663NOK
A1120068 483NOK
A11201210 441NOK
EXAIR -

Luftkniv 1/4 tommers npt 54 tommers lengde aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
10054AE9GCQ18 053 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?