EXAIR 110254SS luftknivsett 1/4 tomme Npt 54 tommers lengde rustfritt stål | AE9GCV 6JJL9

EXAIR 110254SS luftknivsett 1/4 tomme Npt 54 tommers lengde rustfritt stål

På lager
Vare: AE9GCV Modell: 110254SSKryssref: 6JJL9

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 294 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftknivsett
(F) NPT-innløp1 / 4 "
luft~~POS=TRUNC156 scfm
Luftspaltegap (in.)0.002
Bredde på luftåpning (in.)54
MaterialeRustfritt stål
Maks. dBA64 ved 80 PSI
Maks. Temp.800 F
Antall inntak5
Generell dybde1.44 "
Total tykkelse1.03 "
Samlet bredde54 "
typenHøy effektivitet, generelt formål
Arbeids press80 til 250 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.3325
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCMaterialeMaks. Temp.Antall inntakGenerell dybdeTotal tykkelseSamlet breddePris
EXAIR 110203 Air Knife Kit 1/4 inch Npt 3 inch Length Aluminium | AD8NCJ 4LCA9 1102038.7 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "3"6 875 NOK
EXAIR 110203SS Luftknivesett 1/4 tommers Npt 3 tommers lengde rustfritt stål | AD8NCL 4LCC2 110203SS8.7 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "3"9 365 NOK
EXAIR 110206 luftknivsett 1/4 tomme Npt 6 tommers lengde aluminium | AD8NCN 4LCC4 11020617.4 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "6"7 348 NOK
EXAIR 110206SS luftknivsett 1/4 tomme Npt 6 tommers lengde rustfritt stål | AD8NCQ 4LCC6 110206SS17.4 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "6"10 701 NOK
EXAIR 110209 Air Knife Kit 1/4 inch Npt 9 inch lengde aluminium | AD8NCT 4LCC8 11020926.1 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "9"8 278 NOK
EXAIR 110209SS Luftknivesett 1/4 tommers Npt 9 tommers lengde rustfritt stål | AD8NCV 4LCD1 110209SS26.1 scfmRustfritt stål800 F41.44 "1.03 "9"13 126 NOK
EXAIR 110212 Luftknivesett 1/4 tommers Npt 12 tommers lengde aluminium | AD8NCX 4LCD3 11021234.8 scfmAluminum180 F41.75 "1.44 "12 "8 622 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 110254SS luftknivsett 1/4 tomme Npt 54 tommers lengde rustfritt stål
42 294 NOK / enhet