Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 2452 Air Wipe Kit 1/4 tomme Npt 2 tommers ID aluminium | AD8NEQ 4LCH7

EXAIR 2452 Air Wipe Kit 1/4 tomme Npt 2 tomme Id aluminium

På lager
Vare: AD8NEQ Modell: 2452Kryssref: 4LCH7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
10 998 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpussesett
(F) NPT-innløp1 / 4 "
luft~~POS=TRUNC29.5 scfm
Bredde på luftåpning (in.)0.002
Inne i Dia.2"
MaterialeAluminum
Maks. dBA64 ved 80 PSI
Maks. Temp.400 F
Antall inntak1
Utenfor Dia.4.75 "
Generell dybde1.13 "
typenGenerelt formål
Arbeids press80 til 250 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.24
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCInne i Dia.Maks. dBAUtenfor Dia.typenPris
EXAIR 2450 Air Wipe Kit 1/4 tomme Npt 0.5 tommers ID aluminium | AD8NEL 4LCH3 245013.9 scfm0.500 "64 ved 80 PSI3-1 / 4 "Generelt formål8 469 NOK
EXAIR 2451 Luftviskesett 1/4 tommer Npt 1 tommer Id Aluminium | AD8NEN 4LCH5 245119.1 scfm1"64 ved 80 PSI3.75 "Generelt formål8 922 NOK
EXAIR 2453 Air Wipe Kit 1/4 tomme Npt 3 tommer diameter aluminium | AE9GCY 6JJN2 245339.8 scfm3"79 ved 80 PSI5.75 "Høy effektivitet, generelt formål13 576 NOK
EXAIR 2454 Air Wipe Kit 1/4 tomme Npt 4 tommer diameter aluminium | AE9GDA 6JJN4 245450.2 scfm4"81 ved 80 PSI6.75 "Høy effektivitet, generelt formål20 373 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 2452 Air Wipe Kit 1/4 tomme Npt 2 tomme Id aluminium
10 998 NOK / enhet