Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 10054 luftkniv 1/4 tomme Npt 54 tommer lengde aluminium | AE9GCQ 6JJL5

EXAIR 10054 Luftkniv 1/4 tomme Npt 54 tommer lengde aluminium

På lager
Vare: AE9GCQ Modell: 10054Kryssref: 6JJL5
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
18 053 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkniv
(F) NPT-innløp1 / 4 "
luft~~POS=TRUNC156 scfm
Luftspaltegap (in.)0.002
Bredde på luftåpning (in.)54
MaterialeAluminum
Maks. dBA64 ved 80 PSI
Maks. Temp.180 F
Antall inntak5
Generell dybde1.75 "
Total tykkelse1.44 "
Samlet bredde54 "
typenHøy effektivitet, generelt formål
Arbeids press80 til 250 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.74
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)137.92
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8479810000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 10054 Luftkniv 1/4 tomme Npt 54 tommer lengde aluminium
18 053 NOK / enhet