Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 2400 Luftdusj 1/4 tomme Npt 0.5 tommer Id Aluminium | AD8NEK 4LCH2

EXAIR 2400 Air Wipe 1/4 Inch Npt 0.5 Inch Id Aluminium

På lager
Vare: AD8NEK Modell: 2400Kryssref: 4LCH2
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
4 953 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft tørke
(F) NPT-innløp1 / 4 "
luft~~POS=TRUNC13.9 scfm
Bredde på luftåpning (in.)0.002
Inne i Dia.0.500 "
MaterialeAluminum
Maks. dBA64 ved 80 PSI
Maks. Temp.400 F
Antall inntak1
Utenfor Dia.3-1 / 4 "
Generell dybde1.13 "
typenGenerelt formål
Arbeids press80 til 250 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCInne i Dia.Maks. dBAUtenfor Dia.typenPris
EXAIR 2401 Air Wipe 1/4 tomme Npt 1 tomme Id aluminium | AD8NEM 4LCH4 240119.1 scfm1"64 ved 80 PSI3.75 "Generelt formål5 851 NOK
EXAIR 2402 Air Wipe 1/4 inch Npt 2 inch Id Aluminium | AD8NEP 4LCH6 240229.5 scfm2"64 ved 80 PSI4.75 "Generelt formål7 719 NOK
EXAIR 2403 Air Wipe 1/4 tomme Npt 3 tommer diameter aluminium | AE9GCX 6JJN1 240339.8 scfm3"79 ved 80 PSI5.75 "Høy effektivitet, generelt formål12 523 NOK
EXAIR 2404 Luftduk 1/4 tommers Npt 4 tommers diameter aluminium | AE9GCZ 6JJN3 240450.2 scfm4"81 ved 80 PSI6.75 "Høy effektivitet, generelt formål17 328 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 2400 Air Wipe 1/4 Inch Npt 0.5 Inch Id Aluminium
4 953 NOK / enhet