Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 5110-01-241-4373 Flerbrukssaks Ambidextrous | AF8YJL 29JL71

ABILITY ONE 5110-01-241-4373 Flerbrukssaks Ambidextrous

På lager
Vare: AF8YJL Modell: 5110-01-241-4373Kryssref: 29JL71
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
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSaks
JusterbarNei
BladmaterialeRustfritt stål
SkjærekantKniv
Håndtere fargeOransje / grå
Håndtak DesignErgonomisk ring og forstørret bue
HåndteringsmaterialeGummi
HåndteringsstilRett
Venstre / høyre håndambidextrous
Klippelengde3.625 "
Total lengde8.25 "
Primær applikasjonMultipurpose
Tips formSharp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8213006000

Produktvarianter

ProduktModellHåndtere fargeHåndtak DesignHåndteringsmaterialeVenstre / høyre håndKlippelengdeTotal lengdePris
ABILITY ONE 5110-01-241-4371 Flerbrukssaks Ambidextrous | AF8YJM 29JL72 5110-01-241-4371Oransje / gråErgonomisk ring og forstørret bueGummiambidextrous3.625 "8.25 "141NOK
ABILITY ONE 5110-00-161-6912 Flerbrukssaks Ambidextrous | AF8YJN 29JL73 5110-00-161-6912BlackRing og forstørret sløyfeForniklet nikkelambidextrous4.625 "9"395NOK
ABILITY ONE 5110-00-293-9199 Flerbrukssaks Rett 7 tommer L | AF8YJP 29JL74 5110-00-293-9199BlackRing og forstørret sløyfeForniklet nikkelHøyre hånd3"7"293NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 5110-01-241-4373 Flerbrukssaks Ambidextrous
117NOK / enhet