WEG Luftkompressormotorer

Et bredt spekter av kondensatorutstyrte 230 V ODP-motorer ideelle for drift av luftkompressorer med hastigheter opp til 3600 rpm og effekt fra 1 til 10 hk

filtre

StilModellFrameForsterker med full belastningHPRPM på typeskiltTotal lengdeServicefaktorSpenningPris (eks. mva)
A00436OS1DCDG56HZ56HZ16.54344014.25 "1.152307 288NOK
A00636OS1XCD182 / 4Y182 / 4Y23.06.5351015 11 / 16 "1.02408 427NOK
WEG -

Luftkompressormotorer

StilModellPris (eks. mva)
A128827307 049NOK
B135893734 787NOK
B134709963 502NOK
WEG -

ODP fotfeste, kommersiell luftkompressormotor

StilModellForsterker med full belastningHPMotordesignTotal lengdeSpenningPris (eks. mva)
A1288273213.0-12.73Start / Kjør kondensator12 11 / 16 "208-2306 649NOK
B1348837513.2 / 6.6-6.51Kondensator-start11 2 / 16 "115 / 208-2304 335NOK
A1347099717.8 / 9.5-8.92Start / Kjør kondensator11 14 / 16 "115 / 208-2305 794NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?