WEG 00636OS1XCD182/4Y Luftkompressormotor, 6.5 Hk, 3510rpm 240v 182/4t | AA4ZLG 13L302

WEG 00636OS1XCD182/4Y luftkompressormotor, 6.5 hk, 3510rpm 240v 182/4t

På lager
Vare: AA4ZLG Modell: 00636OS1XCD182/4YKryssreferanse: 13L302

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkompressormotor
LagreneBall
Kondensator inkludertJa
DutyKontinuerlig
KabinettÅpne Dripproof
Frame182 / 4Y
Forsterker med full belastning23.0
HP6.5
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonAir Kompressorer
MotordesignStart / Kjør kondensator
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCCWSE
Motor termisk beskyttelseHåndbok
Motor TypeKondensator-start
MonteringBase
RPM på typeskilt3510
Total lengde15 11 / 16 "
Fase1
RotasjonCCWSE
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
Termisk beskyttelseHåndbok
Spenning240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.805
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)50.04
Skipets bredde (cm)35.81
HS kode8501524000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPRPM på typeskiltTotal lengdeServicefaktorSpenningPris
WEG 00436OS1DCDG56HZ Luftkompressormotor, 4 Hk, 3440 Rpm 230v 56hz | AA4ZLD 13L296 00436OS1DCDG56HZ56HZ16.54344014.25 "1.152307 288 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 00636OS1XCD182/4Y luftkompressormotor, 6.5 hk, 3510rpm 240v 182/4t
8 427 NOK / enhet