WEG 00436OS1DCDG56HZ Luftkompressormotor, 4 Hk, 3440 Rpm 230v 56hz | AA4ZLD 13L296

WEG 00436OS1DCDG56HZ luftkompressormotor, 4 hk, 3440 rpm 230v 56hz

På lager
Vare: AA4ZLD Modell: 00436OS1DCDG56HZKryssreferanse: 13L296

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 288 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkompressormotor
LagreneBall
Kondensator inkludertJa
DutyKontinuerlig
KabinettÅpne Dripproof
Frame56HZ
Forsterker med full belastning16.5
HP4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonAir Kompressorer
MotordesignStart / Kjør kondensator
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCCWSE
Motor termisk beskyttelseHåndbok
Motor TypeKondensator-start
MonteringBase
RPM på typeskilt3440
Total lengde14.25 "
Fase1
RotasjonCCWSE
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
Termisk beskyttelseHåndbok
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.9845
Skipets høyde (cm)25.65
Skipets lengde (cm)43.69
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8501524000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPRPM på typeskiltTotal lengdeServicefaktorSpenningPris
WEG 00636OS1XCD182/4Y Luftkompressormotor, 6.5 Hk, 3510rpm 240v 182/4t | AA4ZLG 13L302 00636OS1XCD182 / 4Y182 / 4Y23.06.5351015 11 / 16 "1.02408 427 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 00436OS1DCDG56HZ luftkompressormotor, 4 hk, 3440 rpm 230v 56hz
7 288 NOK / enhet