VAL-MATIC Luft- og vakuumutløserventiler

Val-Matic luft-/vakuumutløserventiler har ikke-tilstopping og er ideelle for å slippe ut store mengder luft/vakuum fra systemet. De har et høy-/lavtrykksfjærende sete og en innstrømningssikring på utløpet for å forhindre væskeforurensning.

filtre

VAL-MATIC -

Luftvakuumventiler

StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A101ST1"1"8 429NOK
A100ST1 / 2 "1 / 2 "7 281NOK
A102ST2"2"14 141NOK
A103 STK3"3"20 742NOK
VAL-MATIC -

Luftutløserventiler

Val-Matic luftutslippsventiler er designet for bruk i rørledninger, håndtering av faste væsker, for kontinuerlig frigjøring av uønsket luft og har 316 innvendige komponenter i rustfritt stål for å motstå eksponering for hydrogensulfid og aggressive væsker. Disse enhetene er utstyrt med en sekskantet spindel i runde bussingsstyrte flytere for å forhindre opphopning av rusk og en ikke-tett design for å minimere behovet for tilbakespyling. Velg mellom et stort utvalg av disse NSF 61 & 372 -sertifiserte ventiler, tilgjengelig i maksimalt trykk på 150 og 175 psi på Raptor Supplies.

StilModellInnløpsstørrelseMaks. Væsketemp.Maks. PressPris (eks. mva)
A381"250 Grader F150 psi6 250NOK
B15A.31"250 ° F175 psi2 205NOK
B15A1 / 2 "250 Grader F175 psi2 083NOK
A38.22"250 Grader F150 psi6 586NOK
C48A2"250 Grader F150 psi12 205NOK
C48A.23"250 Grader F150 psi13 287NOK
B15A.23 / 4 "250 Grader F175 psi2 017NOK
C48A.34"250 Grader F150 psi16 053NOK
VAL-MATIC -

Luftutløsnings- / luftvakuumventiler

StilModellInnløpsstørrelseMaks. PressStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A201C.21"300 psi1"8 533NOK
B802A2"150 psi2"32 466NOK
A202C.22"300 psi2"12 386NOK
B801A2"150 psi1"23 147NOK
A203C.23"300 psi3"26 815NOK
B803A3"150 psi3"41 936NOK
A204C.24"300 psi4"35 623NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?