MICRO PLASTICS Akkornøtter

Metriske / SAE hette muttere med en kuppelformet ende på den ene siden; kan brukes som et deksel for gjengede stenger eller maskinskruer i arkitektonisk metallarbeid

filtre

MICRO PLASTICS -

Akkornøtter

StilModellDia./TrådestørrelseHøydeSystem for målingTråddybdeGjengetypeBreddePris (eks. mva)
A0500440CN# 4-409 / 32 "inch11 / 64 "UNC1 / 4 "103NOK
B0500632CN# 6-3211 / 32 "inch13 / 64 "UNC5 / 16 "99NOK
C0500832CN# 8-323 / 8 "inch7 / 32 "UNC1 / 3 "91NOK
D0501024CN# 10-2413 / 32 "inch7 / 32 "UNC23 / 64 "100NOK
E0501032CN# 10-3213 / 32 "inch7 / 32 "UNF23 / 64 "89NOK
F0550013CN1/2 "-1313 / 16 "inch5 / 16 "UNC3 / 4 "166NOK
G0525020CN1/4 "-2015 / 32 "inch15 / 64 "UNC27 / 64 "79NOK
H0525028CN1/4 "-2815 / 32 "inch1 / 4 "UNF27 / 64 "-
RFQ
I0537516CN3/8 "-165 / 8 "inch3 / 8 "UNC9 / 16 "103NOK
J0537524CN3/8 "-245 / 8 "inch3 / 8 "UNC9 / 16 "85NOK
K0562511CN5/8 "-1131 / 32 "inch1 / 2 "UNC31 / 32 "-
RFQ
L0531218CN5/16 "-1817 / 32 "inch3 / 8 "UNC1 / 2 "66NOK
M0531224CN5/16 "-2417 / 32 "inch23 / 64 "UNF1 / 2 "64NOK
N05M040070CNM4 x 0.78mmMetric5mmMetric7mm68NOK
O05M050080CNM5 x 0.810mmMetric6.8mmMetric8mm72NOK
P05M080125CNM8 x 1.2515mmMetric8mmMetric13mm67NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?