Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 0500832CN Acorn Nut, Nylon, 8-32 Size, 25Pk | AD6TLR 4AGC9

MICRO PLASTICS 0500832CN Acorn Nut, Nylon, 8-32 Størrelse, 25Pk

På lager
Vare: AD6TLR Modell: 0500832CNKryssreferanse: 4AGC9
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
91NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
Grunnleggende materialenylon
FARGEOff-White
Dia./Trådestørrelse# 8-32
FinishNaturlig
KlasseIkke rangert
Høyde3 / 8 "
Materialenylon
Mutter typeLokkemutter
System for målinginch
Tråddybde7 / 32 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 0500832CN Acorn Nut, Nylon, 8-32 Størrelse, 25Pk
91NOK /pakke