Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 0500440CN Acorn Nut, Nylon, 4-40 Størrelse, 25Pk | AD6TLX 4AGD5

MICRO PLASTICS 0500440CN Acorn Nut, Nylon, 4-40 Størrelse, 25Pk

På lager
Vare: AD6TLX Modell: 0500440CNKryssreferanse: 4AGD5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
103NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
Grunnleggende materialenylon
FARGEOff-White
Dia./Trådestørrelse# 4-40
FinishNaturlig
KlasseIkke rangert
Høyde9 / 32 "
Materialenylon
Mutter typeLokkemutter
System for målinginch
Tråddybde11 / 64 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 0500440CN Acorn Nut, Nylon, 4-40 Størrelse, 25Pk
103NOK /pakke