Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 0531218CN Acorn Nut, Nylon, 5/16-18 Størrelse, 10Pk | AD6TLP 4AGC7

MICRO PLASTICS 0531218CN Acorn Nut, Nylon, 5/16-18 Størrelse, 10Pk

På lager
Vare: AD6TLP Modell: 0531218CNKryssreferanse: 4AGC7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
66NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
Grunnleggende materialenylon
FARGEOff-White
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishNaturlig
KlasseIkke rangert
Høyde17 / 32 "
Materialenylon
Mutter typeLokkemutter
System for målinginch
Tråddybde3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 0531218CN Acorn Nut, Nylon, 5/16-18 Størrelse, 10Pk
66NOK /pakke