Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH HS1824 Spline Drive Stål 5/8 3/4 Ground Rod Drive | AC2MVE 2LDK8

BOSCH HS1824 Spline Drive Stål 5/8 3/4 Ground Rod Drive

På lager
Vare: AC2MVE Modell: HS1824Kryssref: 2LDK8
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
1 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpline Drive Hammer Steel
Skaft Type3/4 "sekskant med 21/32 rund stål
typen5/8 og 3/4 "Ground Rod Driver

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.95
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8207906000
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
BOSCH HS1827 Spline Drive Stål Sabotasjeplateskaft 12 L | AC2MVG 2LDL1 HS1827Sabotasjeplate716NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH HS1824 Spline Drive Stål 5/8 3/4 Ground Rod Drive
1 304 NOK / enhet