EATON EBM61 Memshield 3 Distribution Panelboard, 125 A, 6 W Power Rating | BJ3EXJ

EATON EBM61 Memshield 3 distribusjonspanel, 125 A, 6 W effektklasse

Vare: BJ3EXJ Modell: EBM61
21 080 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Produktdetaljer:

Eaton EBM61 Memshield 3 Type B paneltavle tilbyr løsninger for elektriske distribusjonsapplikasjoner. Den gir pålitelig beskyttelse mot direkte kontakt med strømførende samleskinner.

Egenskaper:

  • Eaton EBM61 Memshield 3 Type B panelboard har 6 utgående måter.
  • Denne enheten kan brukes mellom 4 og 18 trippelpoler og inkluderer panelplater med en maksimal strømstyrke på 125A.
  • Den har stålkonstruksjon og kabelgjennomføringsplate.
  • Blankemodulene i full form gir sikker kapping av ubrukte samleskinnestikk for å sikre sikkerheten.
  • Disse modulene har sammenkoblingsform for å gi maksimal posisjonssikkerhet.
  • Denne panelplaten leveres med avtagbar samleskinne for å hjelpe til med installasjonen.
  • Det tinnbelagte samleskinnesystemet garanterer beskyttelse av elektriske kraftfordelingssystemer.

Standarder og godkjenninger:

  • RoHS
  • IP4X
  • BS EN 61439
  • IEC 60947-2

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er en kabelgjennomføringsplate?

A. Kabelgjennomføringsplater er paneler med en pakning. De tillater flyttbar kabelutgang og -inngang samtidig som de opprettholder NEMA-klassifiseringen til kabinettet. Hensikten med kjertelplater er å skjule hele bunnåpningen.

Sp. Hva er ytelsesvurderingene til EBM61 Memshield 3 Type B panelboard?

A.

  • Kortslutningsvurdering - 25kA
  • Samleskinne tåler kort tid - 10kA, 0.5 s / 17kA, 0.25 s
  • Incomer Current Rating - 125A

Q. Hva er formålet med en samleskinne?

A. Samleskinnen er en stiv leder konstruert for å koble flere kretser sammen. Den distribuerer strøm med mer fleksibilitet enn andre permanente distribusjons- og installasjonsformer.

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON EBM122H High Load Memshield 3 Distribusjonspanel, 250 A, 12 W Effektklasse | BJ3EWX EBM122H34 463 NOK
RFQ
EATON EBM161 Memshield 3 distribusjonspanel, 125 A | BJ3EXA EBM16136 370 NOK
RFQ
EATON EBM182 Memshield 3 distribusjonspanel, 250 A, 18 W effektklasse | BJ3EXB EBM18240 201 NOK
RFQ
EATON EBM121 Memshield 3 distribusjonspanel, 125 A, 12 W effektklasse | BJ3EXC EBM12130 632 NOK
RFQ
EATON EBM22H High Load Memshield 3 Distribusjonspanel, 200 A, 2 W effektklasse | BJ3EXD EBM22H22 024 NOK
RFQ
EATON EBM182H High Load Memshield 3 Distribusjonspanel, 250 A, 18 W Effektklasse | BJ3EXF EBM182H59 340 NOK
RFQ
EATON EBM122 distribusjonspanel, 225 A, 12 W effektklasse | BJ3EXG EBM12236 370 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON EBM61 Memshield 3 distribusjonspanel, 125 A, 6 W effektklasse
21 080 NOK / enhet