Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 0500632CN Acorn Nut, Nylon, 6-32 trådstørrelse, størrelse, 25Pk | AD6TLZ 4AGD7

MICRO PLASTICS 0500632CN Acorn Mutter, Nylon, 6-32 trådstørrelse, størrelse, 25pk

På lager
Vare: AD6TLZ Modell: 0500632CNKryssreferanse: 4AGD7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
99NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
Grunnleggende materialenylon
FARGEOff-White
Dia./Trådestørrelse# 6-32
FinishNaturlig
KlasseIkke rangert
Høyde11 / 32 "
Materialenylon
Mutter typeLokkemutter
System for målinginch
Tråddybde13 / 64 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 0500632CN Acorn Mutter, Nylon, 6-32 trådstørrelse, størrelse, 25pk
99NOK /pakke