Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 0531224CN Acorn Nut, Nylon, 5/16-24 Størrelse, 10Pk | AD6TLL 4AGC4

MICRO PLASTICS 0531224CN Acorn Nut, Nylon, 5/16-24 Størrelse, 10Pk

På lager
Vare: AD6TLL Modell: 0531224CNKryssreferanse: 4AGC4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
64NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
Grunnleggende materialenylon
FARGEOff-White
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
FinishNaturlig
KlasseIkke rangert
Høyde17 / 32 "
Materialenylon
Mutter typeLokkemutter
System for målinginch
Tråddybde23 / 64 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenstandard
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 0531224CN Acorn Nut, Nylon, 5/16-24 Størrelse, 10Pk
64NOK /pakke