Fleksible pumpehjul

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Alle produkter

Kropp og ring
FLINT & WALLING

Kropp og ring

Varenummer: CP6BQE
Modell: 127780
4 435 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Konstant trykkforsterkerpumpe, 2 hk, enfaset, 230VAC, 60 PSI
Varenummer: CP6PLF
Modell: 2AB25HM04
48 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Konstant trykkforsterkerpumpe, 2 hk, enfaset, 230VAC, 90 PSI
Varenummer: CP6PLH
Modell: 2AB25HM06
64 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Trommelpumpe Hytrel-tetning 12 Gpm 1/2 tommer
Varenummer: AB4QAD
Modell: DAB05-ASCC-2-G
22 175 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Impeller, in-line sirkulasjonspumper
Varenummer: CN9JNA
Modell: 189172LF
892NOK / enhet
Legg i handlevognen
Impeller, in-line sirkulasjonspumper, bronse
Varenummer: CN9JNB
Modell: P82137
20 506 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pumpe 3/4 Mnpt vinklet 2.1 Amp Ac
Varenummer: AD2REW
Modell: 401C
973NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pumpe Fleksibelt løpehjul 1 1/2 hk 115 / 230v
Varenummer: AC8HBR
Modell: 3ACD4
23 205 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pumpe rustfritt stål 1 hk 115 / 230v 14.4 / 7.2 ampere
Varenummer: AC8HBL
Modell: 3ACC7
32 743 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Ring, monteringsforsterker
FLINT & WALLING

Ring, monteringsforsterker

Varenummer: CP6BQG
Modell: 136634
4 903 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Bli Bolt
DAYTON

Bli Bolt

Varenummer: CR2YKF
Modell: PP6072G
1 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Nedsenkbar pumpe vaskemaskin, 115V, 60Hz, 1.8 meter avstengning
Varenummer: AD9FPL
Modell: 518971
1 535 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...910

Fleksible pumpehjul

Fleksible pumpehjulspumper overfører væsker med lave og høye viskositetsnivåer, for eksempel vann, ikke-slipende løsninger, etsende væske, skummende væsker og oppslemming. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse impellerpumpene fra merker som Dayton, Jabsco, Little Giant Pumps og Flint & Walling. Impeller-søylepumper har en aksel i rustfritt stål og et neopren / nitril / Buna-N impeller for å tåle lengre perioder med kontinuerlig drift. De har også et kapsling av bronse/rustfritt stål for høy slagstyrke og genererer et sterkt vakuumsugetrykk for å forhindre skader forårsaket av slipende væsker og oljer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?