DAYTON 3ACD4 Pumpe Fleksibel Impeller 1 1/2 Hk 115/230v | AC8HBR

DAYTON 3ACD4 pumpe fleksibelt impeller 1 1/2 hk 115/230v

På lager
Vare: AC8HBR Modell: 3ACD4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 205 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
amps18.6/9.3
GPM for vann @ 10 ft av Head28
GPM for vann @ 20 ft av Head26
GPM for vann @ 30 ft av Head22
GPM for vann @ 40 ft av Head19
GPM for vann @ 60 ft av Head16
Høyde12 "
Housing MaterialBronse
HP1.5
PumpehjulsmaterialeNitril
Inlet / Outlet1-1 / 2 PT
Lengde14 7 / 64 "
Maks. Hode92 ft
Maks. Press39.8 PSI
Maks. SSU @ 1725 RPM5000
Maks. Viskositet5000 SSU
Motor TypeODP
Prime i Feet10 fot og 15 fot med fotventil og pumper oversvømmet
RPM1725
ForsegleNitrilleppe
SelvansugendeJa
AksematerialeRustfritt stål
Sugeløft10 ft
Temp. Område0-180 F
typenFleksibelt løpehjul
Spenning115/230
Bredde6 45 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8413600090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • NEMA motorramme (56YZ)
    • Egenskaper: Positiv fortrengningspumpevirkning uten metall-til-metall-kontakt

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HodeampsGPM for vann @ 10 ft av HeadMaks. PressGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadHPPris
DAYTON 3ACD3 Pumpe Fleksibel Impeller 1 Hk 115/230v | AC8HBQ 3ACD385 ft14.4/7.22536.7 PSI241714121 077 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3ACD4 pumpe fleksibelt impeller 1 1/2 hk 115/230v
23 205 NOK / enhet