A B GPM vann @ 30 Ft. av hodet: 22 , Høyde: 12 " , Husmateriale: Bronse , Impellermateriale: Nitril , Maks. Viskositet: 5000 SSU , Motortype: ODP , RPM: 1725 , Tetning: Nitrilleppe , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Sugeløft: 10 ft , Temp. Område: 0-180 F , Type: Fleksibelt løpehjul , Spenning: 115/230 , Bredde: 6 45 / 64 "
Fleksible pumpehjul
Dayton fleksible impellerpumper brukes til å pumpe væsker med både lav og høy viskositet som vin, spiselige oljer, drikkevarer og meieriprodukter. Disse pumpene har et impeller laget av nitril for motstand mot oljer og farlige kjemikalier, og bronsehus for å motstå metalltretthet. De gir en maksimal viskositet på 5000 SSU og kan håndtere trykk opp til 39.8 psi. Velg fra et bredt utvalg av disse impellerpumpene, tilgjengelig i 1 og 1.5 hk varianter.