Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN ZH7176N-12-PC forlengelsesrør 12 tommers lengde 1 1/2 rørdiameter | AE2ARL 4WDJ2

ZURN ZH7176N-12-PC forlengelsesrør 12 tommers lengde 1 1/2 rørdiameter

På lager
Vare: AE2ARL Modell: ZH7176N-12-PCKryssreferanse: 4WDJ2
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
531NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelsesrør
Farge / finishChrome
TilkoblingGlideskjøt
Måler17
Lengde12 "
MaterialeMessing
Pipe dia.1-1 / 2 "
typenslip

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode7411211000
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellPipe dia.Pris
ZURN ZR7176N-12-PC forlengelsesrør 12 tommers lengde 1 1/4 rørdiameter | AE2ARZ 4WDK7 ZR7176N-12-PC1-1 / 4 "516NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN ZH7176N-12-PC forlengelsesrør 12 tommers lengde 1 1/2 rørdiameter
531NOK / enhet