Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2FDL1 inflatormåler 5 til 120 psi | AB9UPQ

WESTWARD 2FDL1 inflatormåler 5 til 120 psi

På lager
Vare: AB9UPQ Modell: 2FDL1
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
814NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInflatormåler
Område5 til 120 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6255
Skipets høyde (cm)30.73
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
WESTWARD 2HKX1 inflatormåler 20 til 90 psi | AC2BZB 2HKX120 til 90 psi713NOK
WESTWARD 2HKX3 inflatormåler 10 til 120 psi | AC2BZD 2HKX310 til 120 psi1 135 NOK
WESTWARD 2HKX4 inflatormåler 0 til 220 psi | AC2BZE 2HKX40 til 220 psi686NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2FDL1 inflatormåler 5 til 120 psi
814NOK / enhet