Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2HKX4 inflatormåler 0 til 220 psi | AC2BZE

WESTWARD 2HKX4 inflatormåler 0 til 220 psi

På lager
Vare: AC2BZE Modell: 2HKX4
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
686NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInflatormåler
Område0 til 220 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)41.15
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
WESTWARD 2FDL1 inflatormåler 5 til 120 psi | AB9UPQ 2FDL15 til 120 psi814NOK
WESTWARD 2HKX1 inflatormåler 20 til 90 psi | AC2BZB 2HKX120 til 90 psi713NOK
WESTWARD 2HKX3 inflatormåler 10 til 120 psi | AC2BZD 2HKX310 til 120 psi1 135 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2HKX4 inflatormåler 0 til 220 psi
686NOK / enhet