ANVIL Galvaniserte formbare reduksjonsmidler


filtre
Body Material: Galvanisert stål , Klasse: 150 , Tilkoblingstype: FNPT , Maks. Press: 300 psi @ 150 grader F WOG , Mettet damptrykk: 150 psi
StilModellRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
0311087001
1 "x 1/2"-20 grader til 150 grader F164NOK
A
0311087407
1 "x 1/4"-20 grader til 150 grader F245NOK
A
0311086805
1 "x 3/4"-20 grader til 150 grader F151NOK
A
0311087209
1 "x 3/8"-20 grader til 150 grader F227NOK
A
0311088405
1-1 / 2 "x 1"-20 grader til 150 grader F273NOK
A
0311088207
1-1/2" x 1-1/4"-20 grader til 150 grader F265NOK
A
0311088801
1-1/2" x 1/2"-20 grader til 150 grader F367NOK
A
0311088603
1-1/2" x 3/4"-20 grader til 150 grader F273NOK
A
0311087605
1-1 / 4 "x 1"-20 grader til 150 grader F211NOK
A
0311088009
1-1/4" x 1/2"-20 grader til 150 grader F302NOK
A
0311087803
1-1/4" x 3/4"-20 grader til 150 grader F207NOK
A
0311085609
1 / 2 "x 1 / 4"-20 grader til 150 grader F90NOK
A
0311085807
1 / 2 "x 1 / 8"-20 grader til 150 grader F124NOK
A
0311085401
1 / 2 "x 3 / 8"-20 grader til 150 grader F94NOK
A
0311084800
1 / 4 "x 1 / 8"-20 grader til 150 grader F97NOK
A
0311089403
2 "x 1"-20 grader til 150 grader F419NOK
A
0311089007
2 "x 1-1 / 2"-20 grader til 150 grader F389NOK
A
0311089809
2 "x 1/2"-20 grader til 150 grader F514NOK
A
0311089205
2 "x 1/4"-20 grader til 150 grader F392NOK
A
0311089601
2 "x 3/4"-20 grader til 150 grader F459NOK
A
0311090609
2-1 / 2 "x 1"-20 grader til 150 grader F1 277 NOK
A
0311090203
2-1/2" x 1-1/2"-20 grader til 150 grader F1 219 NOK
A
0311090401
2-1/2" x 1-1/4"-20 grader til 150 grader F1 653 NOK
A
0311090005
2-1 / 2 "x 2"-20 grader til 150 grader F1 108 NOK
A
0311091607
3 "x 1"-20 grader til 350 grader F1 760 NOK
A
0311091201
3 "x 1-1 / 2"-20 grader til 150 grader F1 647 NOK
A
0311091409
3 "x 1-1 / 4"-20 grader til 150 grader F1 739 NOK
A
0311091003
3 "x 2"-20 grader til 150 grader F1 298 NOK
A
0311090807
3 "x 2-1 / 2"-20 grader til 150 grader F1 388 NOK
A
0311092209
3-1 / 2 "x 2"-20 grader til 150 grader F5 150 NOK
A
0311092001
3-1/2" x 2-1/2"-20 grader til 150 grader F4 969 NOK
A
0311091805
3-1 / 2 "x 3"-20 grader til 350 grader F4 929 NOK
A
0311086003
3 / 4 "x 1 / 2"-20 grader til 150 grader F100NOK
A
0311086409
3 / 4 "x 1 / 4"-20 grader til 150 grader F112NOK
A
0311086607
3 / 4 "x 1 / 8"-20 grader til 150 grader F141NOK
A
0311086201
3 / 4 "x 3 / 8"-20 grader til 150 grader F112NOK
A
0311085005
3 / 8 "x 1 / 4"-20 grader til 150 grader F124NOK
A
0311085203
3 / 8 "x 1 / 8"-20 grader til 150 grader F169NOK
A
0311093207
4 "x 1-1 / 2"-20 grader til 150 grader F4 877 NOK
A
0311093009
4 "x 2"-20 grader til 150 grader F3 182 NOK
A
0311092803
4 "x 2-1 / 2"-20 grader til 150 grader F3 713 NOK
A
0311092605
4 "x 3"-20 grader til 150 grader F2 940 NOK
A
0311092407
4 "x 3-1 / 2"-20 grader til 150 grader F5 064 NOK
A
0311093405
5 "x 4"-20 grader til 350 grader F9 962 NOK
A
0311093603
6 "x 4"-20 grader til 350 grader F9 790 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?