Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0311093603 Reduser 6 x 4 tommer Npt galvanisert | AF8EKW 25CG34

ANVIL 0311093603 Reduksjon 6 x 4 tommer Npt galvanisert

På lager
Vare: AF8EKW Modell: 0311093603Kryssreferanse: 25CG34

Få tak i det Mai 20, mandag
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
10 722 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Body MaterialGalvanisert stål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse6 "x 4"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 350 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.9725
Skipets høyde (cm)12.22
Skipets lengde (cm)12.22
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTemp. OmrådePris
ANVIL 0311086607 Reduser 3/4 x 1/8 tomme Npt galvanisert | AB8AJU 25CF98 03110866073 / 4 "x 1 / 8"-20 grader til 150 grader F152NOK
ANVIL 0311087209 Reduser 1 x 3/8 tommer Npt galvanisert | AF8DWH 25CG02 03110872091 "x 3/8"-20 grader til 150 grader F252NOK
ANVIL 0311087407 Reduser 1 x 1/4 tomme Npt galvanisert | AF8DWJ 25CG03 03110874071 "x 1/4"-20 grader til 150 grader F263NOK
ANVIL 0311087605 Reduser 1-1/4 x 1 tomme Npt galvanisert | AF8DWK 25CG04 03110876051-1 / 4 "x 1"-20 grader til 150 grader F234NOK
ANVIL 0311087803 Reduser 1-1/4 x 3/4 tommer Npt galvanisert | AF8DWL 25CG05 03110878031-1/4" x 3/4"-20 grader til 150 grader F227NOK
ANVIL 0311088009 Reduksjonsgalvanisert stål 1-1/4 x 1/2 tomme | AF8DWM 25CG06 03110880091-1/4" x 1/2"-20 grader til 150 grader F329NOK
ANVIL 0311088207 Reduksjonsgalvanisert stål 1-1/2 X1-1/4 In | AF8DWN 25CG07 03110882071-1/2" x 1-1/4"-20 grader til 150 grader F285NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0311093603 Reduksjon 6 x 4 tommer Npt galvanisert
10 722 NOK / enhet