GODKJENT LEVERANDØR 21VG37 Trommeldumper 1 Trommel 55 Gallon 800 Lb. | AB6KTB

APPROVED VENDOR 21VG37 Trommeldumper 1 Trommel 55 Gallon 800 Lb.

På lager
Vare: AB6KTB Modell: 21VG37

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 183 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeldumper
AnleggStål
Trommekapasitet55 gal.
Trommelrotasjon360 Degrees
FinishPulverlakkering
Lastekapasitet800 lb.
Maks. Løfte800 lb.
Antall trommer1
Total høyde8"
Total lengde44 "
Samlet bredde27 "
Rotasjon360 Degrees
Rotasjonsvinkel360 Degrees
typenEn trommel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.59
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 21VG38 Trommeldumper 1 Trommel 55 Gallon 800 Lb. | AB6KTC 21 38VGXNUMX45.5 "33 "12 469 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 21VG37 Trommeldumper 1 Trommel 55 Gallon 800 Lb.
5 183 NOK / enhet