Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QTALON4 Nail Clamp Pipe 3/4 inch Steel And Plastic | AA2AUN 10A677

ZURN QTALON4 spikerklemmerør 3/4 tommers stål og plast

På lager
Vare: AA2AUN Modell: QTALON4Kryssreferanse: 10A677
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNegleklemme
Høyde1.187 "
Lengde1.875 "
MaterialeStål og plast
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse3 / 4 "
Tube Size3 / 4 "
typenPipe
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeRørstørrelseTube SizeBreddePris
ZURN QTALON3 Nail Clamp Pipe 1/2 inch Steel And Plastic | AA2AUM 10A676 QTALON31"1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "3NOK
ZURN QTALON5 Nail Clamp Pipe 1 inch Steel And Plastic | AA2AUP 10A678 QTALON57 / 16 "3.75 "1"1"1 / 2 "5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QTALON4 spikerklemmerør 3/4 tommers stål og plast
5NOK / enhet