Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QTALON3 Nail Clamp Pipe 1/2 inch Steel And Plastic | AA2AUM 10A676

ZURN QTALON3 spikerklemmerør 1/2 tommers stål og plast

På lager
Vare: AA2AUM Modell: QTALON3Kryssreferanse: 10A676
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
3NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNegleklemme
Høyde1"
Lengde1.875 "
MaterialeStål og plast
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1 / 2 "
Tube Size1 / 2 "
typenPipe
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeRørstørrelseTube SizeBreddePris
ZURN QTALON4 Nail Clamp Pipe 3/4 inch Steel And Plastic | AA2AUN 10A677 QTALON41.187 "1.875 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 8 "5NOK
ZURN QTALON5 Nail Clamp Pipe 1 inch Steel And Plastic | AA2AUP 10A678 QTALON57 / 16 "3.75 "1"1"1 / 2 "5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QTALON3 spikerklemmerør 1/2 tommers stål og plast
3NOK / enhet