Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIREMOLD V2411DFO Raceway Albue Flat | AD3FVZ 3YY90

WIREMOLD V2411DFO Raceway Albue Flat

På lager
Vare: AD3FVZ Modell: V2411DFOKryssreferanse: 3YY90

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
512NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFull kapasitet flat albue
FARGEElfenbein
Høyde0.87 "
Lengde5.5 "
MaterialeStål
Underkategorialbuene
Bredde1.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeMaterialeUnderkategoriBreddePris
WIREMOLD V2400C Raceway-deksel | AD3FVG 3YY74 V2400C0.25 "Dekk60 "StålDekker1.9 "189NOK
WIREMOLD 2400WC Raceway Clip Wire | AD3FVH 3YY75 2400WC0.25 "Wire klips1"PlastKlyper og Spenner1.9 "14NOK
WIREMOLD 2401 Raceway-kobling | AD3FVJ 3YY76 24010.5 "Kopling2"StålKoblinger1.9 "17NOK
WIREMOLD V2406 Raceway Cover Connect | AD3FVK 3YY77 V24061"Tilkoblingsdeksel2"StålDekker1.5 "33NOK
WIREMOLD V2410B Raceway Fitting End | AD3FVM 3YY79 V2410B0.75 "Tom sluttmontering1.25 "StålEndefittings1.9 "27NOK
WIREMOLD V2411M Raceway Albue Flat | AD3FVN 3YY80 V2411M3.94 "90 grader flat albue3.94 "Stålalbuene1.75 "211NOK
WIREMOLD V2417M Raceway albue intern | AD3FVP 3YY81 V2417M1.75 "Intern albue1.75 "Stålalbuene1.9 "165NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIREMOLD V2411DFO Raceway Albue Flat
512NOK / enhet