WILTON TOOLS 410SF C-klemme Hi-viz Gul 10-1/8 Tommer 6 Deep | AA8JVM 18G724 / 14306

WILTON TOOLS 410SF C-klemme Hi-viz Gul 10-1/8 Inch 6 Deep

På lager
Vare: AA8JVM Modell: 410SFKryssref.: 18G724 / 14306

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 211 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC-klemme
AmboltV-Groove
KroppsfargeHei Viz Yellow
KroppsfinishPulverlakkert
Body MaterialStål
KlemmetypeSlipp smidd
Klemtrykk8000 lb.
FARGEHei-Viz gul
PliktvurderingVanlig tjeneste
FinishPulverlakk
RammerSmidd stål
Lastekapasitet8000 lb.
Maks. Åpning10-1 / 8 "
Min. Åpning2"
Min. Bevisstest (lb)8000
Antall stykker1
PadGlatt
SkruerStål
Størrelse10-1 / 8 "
SpindelfinishSvart oksid
SpindelmaterialeStållegering
SpindlerSvart oksid
Svingbar puteStål
Halsdybde6"
typenHøy synlighet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.0175
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • I samsvar med (OSHA sikkerhetsfargestandarder)

Produktvarianter

ProduktModelltypenAmboltKroppsfargeBody MaterialKlemmetypeFARGELastekapasitetStørrelsePris
WILTON TOOLS 410 C-klemme 10-1/8 Inch 6 Deep 8000 Lb | AA8JVE 18G717 / 14284 410-FlateSvartStålSlipp smiddSvart8000 lb.10-1 / 8 "1 965 NOK
WILTON TOOLS 4408 C-klemme Square Throat 8 tommer 6 dyp | AA8JVR 18G728 / 14400 4408Firkantet halsFlateSvartStålSlipp smiddSvart5900 lb.82 163 NOK
WILTON TOOLS 410-P C-klemme 10 Tommer 6 Tommer D 8000 Lb | AB7ZLZ 24W091 / 14285 410-P--GråDrop smidd stålC-klemmeGrå8000 lb.102 341 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILTON TOOLS 410SF C-klemme Hi-viz Gul 10-1/8 Inch 6 Deep
2 211 NOK / enhet