Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILTON TOOLS 4408 C-klemme Square Throat 8 tommer 6 dyp | AA8JVR 18G728 / 14400

WILTON TOOLS 4408 C-klemme Square Throat 8 Tommer 6 Dyp

På lager
Vare: AA8JVR Modell: 4408Kryssref.: 18G728 / 14400
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
2 187 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC-klemme
AmboltFlate
KroppsfargeSvart
KroppsfinishPulverlakkert
Body MaterialStål
KlemmetypeSlipp smidd
Klemtrykk5900 lb.
FARGESvart
PliktvurderingVanlig tjeneste
FinishPulverlakk
RammerSmidd stål
Lastekapasitet5900 lb.
Maks. Åpning8"
Min. Åpning2"
Min. Bevisstest (lb)5900
Antall stykker1
PadGlatt
SkruerStål
Størrelse8
SpindelfinishSvart oksid
SpindelmaterialeStål
SpindlerSvart oksid
Svingbar puteStål
Halsdybde6"
typenFirkantet hals

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.54
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenAmboltKroppsfargeBody MaterialKlemmetypeFARGELastekapasitetStørrelsePris
WILTON TOOLS 410 C-klemme 10-1/8 Inch 6 Deep 8000 Lb | AA8JVE 18G717 / 14284 410-FlateSvartStålSlipp smiddSvart8000 lb.10-1 / 8 "2 166 NOK
WILTON TOOLS 410SF C-klemme Hi-viz Gul 10-1/8 Tommer 6 Deep | AA8JVM 18G724 / 14306 410SFHøy synlighetV-GrooveHei Viz YellowStålSlipp smiddHei-Viz gul8000 lb.10-1 / 8 "2 210 NOK
WILTON TOOLS 410-P C-klemme 10 Tommer 6 Tommer D 8000 Lb | AB7ZLZ 24W091 / 14285 410-P--GråDrop smidd stålC-klemmeGrå8000 lb.102 277 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILTON TOOLS 4408 C-klemme Square Throat 8 Tommer 6 Dyp
2 187 NOK / enhet