Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILTON TOOLS 410-P C-klemme 10 Tommer 6 Tommer D 8000 Lb | AB7ZLZ 24W091 / 14285

WILTON TOOLS 410-P C-klemme 10 Tommer 6 Tommer D 8000 Lb

På lager
Vare: AB7ZLZ Modell: 410-PKryssref.: 24W091 / 14285
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
2 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC-klemme
KroppsfargeGrå
Body MaterialDrop smidd stål
KlemmetypeC-klemme
Klemtrykk8000 lb.
FARGEGrå
PliktvurderingVanlig tjeneste
RammerDrop smidd stål
Lastekapasitet8000 lb.
Maks. Åpning10-1 / 8 "
Min. Åpning2"
Antall stykker1
PadSving
Størrelse10
SpindelfinishKobberbelagt
SpindlerKobber
Svingbar puteJa
Halsdybde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.995
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8205700060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenAmboltKroppsfargeBody MaterialKlemmetypeFARGELastekapasitetStørrelsePris
WILTON TOOLS 410 C-klemme 10-1/8 Inch 6 Deep 8000 Lb | AA8JVE 18G717 / 14284 410-FlateSvartStålSlipp smiddSvart8000 lb.10-1 / 8 "1 965 NOK
WILTON TOOLS 410SF C-klemme Hi-viz Gul 10-1/8 Tommer 6 Deep | AA8JVM 18G724 / 14306 410SFHøy synlighetV-GrooveHei Viz YellowStålSlipp smiddHei-Viz gul8000 lb.10-1 / 8 "2 211 NOK
WILTON TOOLS 4408 C-klemme Square Throat 8 tommer 6 dyp | AA8JVR 18G728 / 14400 4408Firkantet halsFlateSvartStålSlipp smiddSvart5900 lb.82 163 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILTON TOOLS 410-P C-klemme 10 Tommer 6 Tommer D 8000 Lb
2 341 NOK / enhet