Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA VERKTØY 36392 Torx Nøkkelsett 7 T6 T20 | AH8LJL 38VY80

WIHA TOOLS 36392 Torx Nøkkelsett 7 T6 T20

På lager
Vare: AH8LJL Modell: 36392Kryssreferanse: 38VY80

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
314NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorx nøkkelsett
Armlengde1.8 "til 4.7"
ArmtypeKort
BladmaterialeChrome Vanadium Steel
FinishSvart oksid
HåndteringsmaterialeChrome Vanadium Steel
HåndtakstypePlain
MålingstypeTorx (R)
Antall stykker7
FormL
StørrelseskodeT6, T20
Størrelser inkludertT6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.14
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert

Produktvarianter

ProduktModellTether i standArmlengdeFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypeSakMålingstypeStørrelser inkludertPris
WIHA TOOLS 36590 Torx Nøkkelsett T6 - T20 Wing Short | AD8WHA 4NB68 36590Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)2"Svart oksidPlastVingeTorx nøkkelsettTorxT6, T7, T8, T9, T10, T15, T20390NOK
WIHA TOOLS 36492 Torx Nøkkelsett T9 - T30 T-håndtak Ergo | AD8WHB 4NB69 36492Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3.9 "til 7.9"ForkrommetPlastT-håndtak, ergonomiskTorx nøkkelsettTorxT9, T10, T15, T20, T25, T27, T30965NOK
WIHA TOOLS 36396 Torx Nøkkelsett T7 - ​​T25 Fold-up Ergo | AD8WHD 4NB71 36396Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1.68 "til 1.94"ChromeChrome Vanadium SteelSammenleggbar, ergonomiskTorx nøkkelsettTorxT7, T8, T9, T10, T15, T20, T25391NOK
WIHA TOOLS 36690 Torx nøkkelsett 7 IP7 | AH8LJT 38VY86 36690Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)-Svart oksidChrome Vanadium SteelPlainTorx nøkkelsettTorx (R)IP6, IP7, IP8, IP9, IP10, IP15, IP20429NOK
WIHA VERKTØY 28567 T15 Torx utskiftbart blad for Torqu | CV3PVL 25E578 28567-----Blade--169NOK
WIHA VERKTØY 28563 T7 Torx utskiftbart blad for dreiemoment | CV3PVM 25E577 28563-----Blade--157NOK
WIHA TOOLS 28577 Ip15 Torxplus Utskiftbart Blad For | CV3QCX 25E582 28577-----Torx nøkkelsett--150NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 36392 Torx Nøkkelsett 7 T6 T20
314NOK / enhet