Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA TOOLS 36396 Torx Nøkkelsett T7 - ​​T25 Fold-up Ergo | AD8WHD 4NB71

WIHA TOOLS 36396 Torx Nøkkelsett T7 - ​​T25 Sammenleggbar Ergo

På lager
Vare: AD8WHD Modell: 36396Kryssref: 4NB71
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
391NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorx nøkkelsett
Armlengde1.68 "til 1.94"
ArmtypeKort
BladmaterialeChrome Vanadium Steel
FinishChrome
HåndteringsmaterialeChrome Vanadium Steel
HåndtakstypeSammenleggbar, ergonomisk
MålingstypeTorx
Antall stykker7
StørrelseskodeT3
Størrelser inkludertT7, T8, T9, T10, T15, T20, T25
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8204110060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTether i standArmlengdeFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypeSakMålingstypeStørrelser inkludertPris
WIHA TOOLS 36590 Torx Nøkkelsett T6 - T20 Wing Short | AD8WHA 4NB68 36590Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)2"Svart oksidPlastVingeTorx nøkkelsettTorxT6, T7, T8, T9, T10, T15, T20390NOK
WIHA TOOLS 36492 Torx Nøkkelsett T9 - T30 T-håndtak Ergo | AD8WHB 4NB69 36492Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3.9 "til 7.9"ForkrommetPlastT-håndtak, ergonomiskTorx nøkkelsettTorxT9, T10, T15, T20, T25, T27, T30965NOK
WIHA VERKTØY 36392 Torx Nøkkelsett 7 T6 T20 | AH8LJL 38VY80 36392Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1.8 "til 4.7"Svart oksidChrome Vanadium SteelPlainTorx nøkkelsettTorx (R)T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20314NOK
WIHA TOOLS 36690 Torx nøkkelsett 7 IP7 | AH8LJT 38VY86 36690Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)-Svart oksidChrome Vanadium SteelPlainTorx nøkkelsettTorx (R)IP6, IP7, IP8, IP9, IP10, IP15, IP20429NOK
WIHA VERKTØY 28567 T15 Torx utskiftbart blad for Torqu | CV3PVL 25E578 28567-----Blade--169NOK
WIHA VERKTØY 28563 T7 Torx utskiftbart blad for dreiemoment | CV3PVM 25E577 28563-----Blade--157NOK
WIHA TOOLS 28577 Ip15 Torxplus Utskiftbart Blad For | CV3QCX 25E582 28577-----Torx nøkkelsett--150NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 36396 Torx Nøkkelsett T7 - ​​T25 Sammenleggbar Ergo
391NOK / enhet