Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M41295 Carbide Bur Sylindrisk-kule nese 5/16 | AE9LGB 6KJL7

WIDIA M41295 Carbide Bur Sylindrisk-kule nese 5/16

På lager
Vare: AE9LGB Modell: M41295Kryssref: 6KJL7

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
404NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.5 / 16 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM68,000
Total lengde2.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylindrisk ballnese
HandelsnummerSC-2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeHandelsnummerPris
WIDIA M41301 Carbide Bur Sylindrisk-kule nese 5/8 | AE9LGC 6KJL8 M413015 / 8 "1"40,0002.75 "SC-6880NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M41295 Carbide Bur Sylindrisk-kule nese 5/16
404NOK / enhet