Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M41301 Carbide Bur Sylindrisk-kule nese 5/8 | AE9LGC 6KJL8

WIDIA M41301 Carbide Bur Sylindrisk-kule nese 5/8

På lager
Vare: AE9LGC Modell: M41301Kryssref: 6KJL8
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
880NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.5 / 8 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde1"
Maks. RPM40,000
Total lengde2.75 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylindrisk ballnese
HandelsnummerSC-6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeHandelsnummerPris
WIDIA M41295 Carbide Bur Sylindrisk-kule nese 5/16 | AE9LGB 6KJL7 M412955 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "SC-2404NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M41301 Carbide Bur Sylindrisk-kule nese 5/8
880NOK / enhet