Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 19730 Rørkran 3 / 8-18npt Svart oksid | AA4CBY 12E951

WIDIA 19730 Pipe Tap 3/8-18npt svart oksid

På lager
Vare: AA4CBY Modell: 19730Kryssreferanse: 12E951
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
689NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishSvart oksid
Liste nummer5320S
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde2 9 / 16 "
Tonehøyde18
Shank Dia.0.7 "
Størrelse3 / 8 "
Trykk på Stiltaper
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 16 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.59
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WIDIA 19760 Rørkran 3 / 4-14npt Svart oksid | AA4CBW 12E949 1976053.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "1 444 NOK
WIDIA 19740 Rørkran 1 / 2-14npt Svart oksid | AA4CBX 12E950 1974043.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "1 024 NOK
WIDIA 19710 Rørkran 1 / 4-18npt Svart oksid | AA4CBZ 12E952 1971042.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "517NOK
WIDIA 19695 Pipe Tap 1 / 8-27npt Black Oxide | AA4CCA 12E953 1969542.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "478NOK
WIDIA 19690 Pipe Tap 1 / 16-27npt Black Oxide | AA4CCB 12E954 1969042.125 "270.312 "1 / 16 "11 / 16 "478NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 19730 Pipe Tap 3/8-18npt svart oksid
689NOK / enhet