Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 19740 Rørkran 1 / 2-14npt Svart oksid | AA4CBX 12E950

WIDIA 19740 Pipe Tap 1/2-14npt svart oksid

På lager
Vare: AA4CBX Modell: 19740Kryssreferanse: 12E950
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
933NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
FinishSvart oksid
Liste nummer5320S
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde3.125 "
Tonehøyde14
Shank Dia.0.688 "
Størrelse1 / 2 "
Trykk på Stiltaper
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 21 / 32 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WIDIA 19760 Rørkran 3 / 4-14npt Svart oksid | AA4CBW 12E949 1976053.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "1 300 NOK
WIDIA 19730 Rørkran 3 / 8-18npt Svart oksid | AA4CBY 12E951 1973042 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "624NOK
WIDIA 19710 Rørkran 1 / 4-18npt Svart oksid | AA4CBZ 12E952 1971042.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "469NOK
WIDIA 19695 Pipe Tap 1 / 8-27npt Black Oxide | AA4CCA 12E953 1969542.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "420NOK
WIDIA 19690 Pipe Tap 1 / 16-27npt Black Oxide | AA4CCB 12E954 1969042.125 "270.312 "1 / 16 "11 / 16 "432NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 19740 Pipe Tap 1/2-14npt svart oksid
933NOK / enhet