Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 11808 Rørkran 1-1/2-11-1/2npt Ubelagt | AD7VWQ 4GT69

WIDIA 11808 Rørkran 1-1/2-11-1/2npt Ubelagt

På lager
Vare: AD7VWQ Modell: 11808Kryssreferanse: 4GT69

Få tak i det Mai 20, mandag
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
3 747 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
Finishubestrøket
Liste nummer7320
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter7
Total lengde4.25 "
Tonehøyde11.5
Grense for pitchdiameter2B
Shank Dia.1.5 "
Størrelse1.5 "
Trykk på Stiltaper
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellListe nummerAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WIDIA 16201 Rørkran 1 / 16-27npt Ubelagt | AD6UFT 4AKL0 16201532042.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "512NOK
WIDIA 16204 Rørkran 1 / 8-27npt Ubelagt | AD6UFU 4AKL1 16204532042.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "479NOK
WIDIA 16205 Rørkran 1 / 8-27npt Ubelagt | AD6UFV 4AKL2 16205532042.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "429NOK
WIDIA 16212 Rørkran 1 / 4-18npt Ubelagt | AD6UFW 4AKL3 16212532042.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "508NOK
WIDIA 16217 rørkran 3/8-18npt Ubestrøket | AD6UFX 4AKL4 16217532042 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "635NOK
WIDIA 16222 Rørkran 1 / 2-14npt Ubelagt | AD6UFY 4AKL5 16222532043.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "1 052 NOK
WIDIA 16227 rørkran 3/4-14npt Ubestrøket | AD6UFZ 4AKL6 16227532053.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "1 585 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 11808 Rørkran 1-1/2-11-1/2npt Ubelagt
3 747 NOK / enhet