Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 16222 Rørkran 1 / 2-14npt Ubelagt | AD6UFY 4AKL5

WIDIA 16222 Rørkran 1/2-14npt Ubelagt

På lager
Vare: AD6UFY Modell: 16222Kryssref: 4AKL5
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
1 052 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
Finishubestrøket
Liste nummer5320
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde3.125 "
Tonehøyde14
Shank Dia.0.688 "
Størrelse1 / 2 "
Trykk på Stiltaper
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 21 / 32 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellListe nummerAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WIDIA 16201 Rørkran 1 / 16-27npt Ubelagt | AD6UFT 4AKL0 16201532042.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "512NOK
WIDIA 16204 Rørkran 1 / 8-27npt Ubelagt | AD6UFU 4AKL1 16204532042.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "479NOK
WIDIA 16205 Rørkran 1 / 8-27npt Ubelagt | AD6UFV 4AKL2 16205532042.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "429NOK
WIDIA 16212 Rørkran 1 / 4-18npt Ubelagt | AD6UFW 4AKL3 16212532042.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "508NOK
WIDIA 16217 rørkran 3/8-18npt Ubestrøket | AD6UFX 4AKL4 16217532042 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "635NOK
WIDIA 16227 rørkran 3/4-14npt Ubestrøket | AD6UFZ 4AKL6 16227532053.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "1 585 NOK
WIDIA 16232 Rørkran 1-11-1/2npt Ubelagt | AD6UGA 4AKL7 16232532053.75 "11.51.125 "1"1.75 "2 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 16222 Rørkran 1/2-14npt Ubelagt
1 052 NOK / enhet