Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS VNGG160408-NFT WS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9NDE 30FV77

WALTER TOOLS VNGG160408-NFT WS10 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer

På lager
Vare: AF9NDE Modell: VNGG160408-NFT WS10Kryssreferanse: 30FV77

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
447NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerVNGG332-NFT
Chip-BreakerNFT
Coatingubestrøket
Skjærende retningNøytral
Klassews10
Registrert sirkel3 / 8 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn form35 graders diamant
Sett inn størrelse16
Sett inn tykkelse0.187 "
ISO-nummerVNGG160408-NFTWS10
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter4
Nese Radius0.031 "
RakeNegativ
Avlastningsvinkel0 Degrees
StilVNGG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.269
Skipets høyde (cm)1.4
Skipets lengde (cm)13.79
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (nei)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerNese RadiusPris
WALTER TOOLS VNGG160404-NFT WS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9NDD 30FV76 VNGG160404-NFT WS10VNGG331-NFT0.015 "447NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS VNGG160408-NFT WS10 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer
447NOK / enhet