WHEATON W242834-A Droppflaske 10mL Hvit rund PK1000 | AG9ZEV 23MV53

WHEATON W242834-A Droppflaske 10mL Hvit rund PK1000

Vare: AG9ZEV Modell: W242834-AKryssref: 23MV53

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDropperflaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeHvit
Body MaterialLDPE
Kapasitet10mL
ClosureNei
Skruelukkingsstørrelse15-415 mm
FormRund
typendropper

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9917
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeGrunnleggende materialeKroppsfargeBody MaterialKapasitetClosureLukkematerialeSkruelukkingsstørrelsePris
WHEATON 211602 Droppflaske 6mL Naturlig Rund PK144 | AG9ZDP 23MU70 2116025.5 "PlastHvitLDPE6mL-polypropylen13-425 mm-
RFQ
WHEATON 211603 Droppflaske 7mL Naturlig Rund PK144 | AG9ZDQ 23MU71 2116035"PlastHvitLDPE7mL-polypropylen15-415 mm4 547 NOK
WHEATON 211604 Droppflaske 15mL Naturlig Rund PK144 | AG9ZDR 23MU72 21160418 "PlastHvitLDPE15mL-polypropylen15-415 mm4 794 NOK
WHEATON 211605 Droppflaske 30mL Naturlig Rund PK144 | AG9ZDT 23MU73 21160518 "PlastHvitLDPE30mL-polypropylen20-410 mm5 301 NOK
WHEATON 211606 Droppflaske 60mL Naturlig Rund PK144 | AG9ZDU 23MU74 211606-PlastHvitLDPE60mL-polypropylen20-410 mm5 653 NOK
WHEATON 211620 Droppflaske 3mL Hvit Rund PK144 | AG9ZDV 23MU77 211620-PlastHvitLDPE3mLJapolypropylen8-425 mm4 702 NOK
WHEATON 211621 Droppflaske 6mL Hvit Rund PK144 | AG9ZDW 23MU78 211621-PlastHvitLDPE6mLJapolypropylen13-425 mm5 192 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEATON W242834-A Droppflaske 10mL Hvit rund PK1000